- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m10 1.0のおすすめ人気ランキング
m10 1.0のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新100,731件の「m10 1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M12」、「強度区分12.9六角ボルト」、「緩まないネジ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
規格
2種
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
仕様
Rc(PT)ネジ用
用途配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
192
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
75
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
25
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M0
タキゲンコード
23542
1個
¥1,483
税込¥1,631
当日出荷
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上
SCM435/ユニクローム
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
六角対辺(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体
空気
接続ねじ種類
RcXM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
用途配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質
S45C
ねじピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC23~31
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目